※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア エンボス付粘着ロール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
75356285
品番
CSR-80R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。
寸法(幅Wmm×長さLm)
80×15
内径(Φmm)
38
材質
PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
色
乳白色
厚さ(μm)
200±25
粘着力(g/25mm)
150以上
アズワン品番
1-3930-71
適合ハンドル
2-6277-03
注意
※ハンドルは別売です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75356285
CSR-80R
75356294
CSR-160R
アズピュア エンボス付粘着ロール
アズピュア(アズワン)
1セット(5本)
¥
17,000
税込
¥
18,700
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です