アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア エンボス付粘着ロール
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
75356294
品番
CSR-160R
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。
寸法(幅Wmm×長さLm)
160×15
内径(Φmm)
38
材質
PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
色
乳白色
厚さ(μm)
200±25
粘着力(g/25mm)
150以上
アズワン品番
1-3930-72
適合ハンドル
2-6277-05、6-8256-01、9-5011-02
注意
※ハンドルは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000