CH9854Tニユ チアーズ リングノート キングジム 75356628 CH9854Tニユ チアーズ リングノート キングジム 75356628 CH9854Tニユ チアーズ リングノート キングジム 75356628

チアーズ リングノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード75356628 品番CH9854Tニユ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ネオンカラーとモノトーン、シーンにあわせて選べるカラーリング
便利な機能も備わって、あなたの毎日を応援するステーショナリーシリーズ「チアーズ」
リングが手にふれないから書きやすい
リーフの差替え・追加が可能
表紙を360°折り返せる

サイズA5 乳白 種類多穴リングファイル タイプタテ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約159×14×217 穴数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする