アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
75356811
品番
CTR-200青
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,880
販売価格(税別)
¥
15,345
バスケットに入れる
ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。
粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
200×18
内径(Φmm)
38
適合本体
S-2000、L-2000
材質
PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)
500±100
アズワン品番
1-4252-52