アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 粘着マット
アズピュア 帯電防止ソフト粘着マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60層×6シート)
注文コード
75356994
品番
600
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,610
販売価格(税別)
¥
35,100
バスケットに入れる
水溶性粘着剤を使用し、クリーンな環境で使用できます。
溶剤などを持ち込む現場や静電気対策エリアでの使用に適しています。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)
600×900
厚さ(μm)
45/層(フィルム)
色
青
表面抵抗値(Ω)
10
9〜11
/□
仕様
通し番号付き(カウントダウン)
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)
タイプ
弱粘着
粘着剤
帯電防止剤入水溶性粘着剤
アズワン品番
1-4823-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。