NWE80 アズピュア 帯電防止粘着ロール アズピュア(アズワン) 75357073

アズピュア 帯電防止粘着ロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード75357073 品番NWE80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止剤入りですので、フィルムをはがす時の静電気の発生を抑えます。

寸法(幅Wmm×長さLm)80×10 内径(Φmm)38.76(±0.5 材質フィルム/不織布、芯/PE(ポリエチレン) 厚さ(μm)150(±10) 粘着力(g/25mm)500±100 表面抵抗値(Ω)<1011/□ アズワン品番2-2140-01 適合ハンドル2-6277-03、9-5011-01、6-8256-01、9-5011-02
注意
※ハンドルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする