アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュア 帯電防止粘着ロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75357091
品番
NWE320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止剤入りですので、フィルムをはがす時の静電気の発生を抑えます。
寸法(幅Wmm×長さLm)
320×20
内径(Φmm)
38.76(±0.5
材質
フィルム/不織布、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
150(±10)
粘着力(g/25mm)
500±100
表面抵抗値(Ω)
<10
11
/□
アズワン品番
2-2140-03
適合ハンドル
1-4760-11、9-5011-02
注意
※ハンドルは別売です。