60120 アズピュア 粘着マット アズワン 75357213

アズピュア 粘着マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30層×10シート) 注文コード75357213 品番60120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

汚れたシートをはがすと新しいシートが埃をとらえます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

寸法(mm)600×1200 仕様通し番号付き(カウントダウン) 材質MDPE(中密度ポリエチレン) タイプ中粘着 厚さ(μm)45/層(フィルム) 粘着剤水溶性粘着剤 アズワン品番1-5116-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする