アズワン
アズワンの 粘着マット
アズピュア 粘着マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30層×10シート)
注文コード
75357222
品番
3870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
汚れたシートをはがすと新しいシートが埃をとらえます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)
380×700
仕様
通し番号付き(カウントダウン)
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)
色
青
タイプ
中粘着
厚さ(μm)
45/層(フィルム)
粘着剤
水溶性粘着剤
アズワン品番
1-5116-64