アズピュア エコノミー粘着マット

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30層×10シート) 注文コード 75357326 品番 450×900
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800

強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。

寸法(mm)450×900 厚さ(μm)45/層(フィルム) 仕様通し番号付き(カウントアップ) トラスコ品番828-6629 材質LDPE(低密度ポリエチレン) タイプ強粘着 粘着剤水溶性粘着剤 アズワン品番2-4910-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75357292
2020-05-30
用途:
スポーツ時のシートマット

体育館でスポーツ時にシューズのすべり止めに使っています。スポーツメーカーだと大きさは半分くらいで使いやすいですが、とにかく高い!ケチって使うならこちらをプラ板に張り付けて使えば、面積もでかいので一枚あたりも何度も使え本当にお得です。
ただ最後のほうははがすのが少しきつくなるのと、大きいので持ち運びが大変です。

対象商品:
75357326
2018-10-29
用途:
工場内出入り口
製造業

工場の人たちから評判がいいので、次回も購入します。

対象商品:
75357292
2015-04-14
用途:
店舗内スタジオ入り口に設置。
写真屋さん ちゃいるど倶楽部 様

大きさ、粘着力共良い感じです。
子供達も乗っかるので、あまり強力にくっついてしまうと転んでしまうのですが
これくらいならOKです!

対象商品:
75357326
2014-04-15
用途:
ペット用。
建設業・工事業

中央部にミシン目が有れば、部分汚れに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
75357292
2019-01-30
用途:
食品工場で使用
ハイサービス株式会社 様

毎日はがすときに、粘着が強すぎて、はがしずらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75357292
2015-06-18
用途:
履物の汚れ取り

粘着力は、それほど大きくなく、ちょうど良いくらいです。
でも、入っていた段ボールが、あまりきれいではなく、商品のイメージを低下させています。品物は段ボールの中の袋に入っているので、問題ありません。
もう少し大きいサイズを選んだ方がよかったかも。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする