23.8型/1920×1080/DVI HDMI D-Sub /ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75357784 品番241E1D/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

24インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:14.1/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5〜上20 (チルト) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)54〜84 kHz 走査周波数(垂直)49〜75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子DVI、HDMI、D-Sub 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537×414×205(スタンド使用時)、537×321×41(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする