付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)4.8 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5
電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5〜上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465 x 588 x 115(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30〜83 kHz
走査周波数(垂直)56〜76 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20〜60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 415 x 209(スタンド使用時)、540 x 325 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250