曜日別特売
SCSS アズピュア 静電安全シューズ アズピュア(アズワン) 75358543

SCSS アズピュア 静電安全シューズ アズピュア(アズワン) 75358543
SCSS アズピュア 静電安全シューズ アズピュア(アズワン) 75358543
SCSS アズピュア 静電安全シューズ アズピュア(アズワン) 75358543

アズピュア 静電安全シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード75358543品番SCSS
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,590
販売価格(税別)
6,900
サイズ(cm)23形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)機能静電、耐衝撃性JIS規格JIS T 8101L級相当材質(先芯)PC(ポリカーボネート)アズワン品番2-2144-21抵抗値(Ω)(体積)~109甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/706/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする