アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75358972
品番
22120B
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,511
販売価格(税別)
¥
5,010
バスケットに入れる
素材発塵が少ないウェアです。
色
白
サイズ
2L
仕様
左腕ペン挿し付き、クラス100対応、袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
胸囲(cm)
124
股下(cm)
78
総丈(cm)
168
表面抵抗値(Ω)
10
5〜9
/□
裄丈(cm)
92
アズワン品番
1-2276-03
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。