アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75359085
品番
12110S
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,281
販売価格(税別)
¥
5,710
バスケットに入れる
伝導糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
色
白
サイズ
3L
仕様
袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き
トラスコ品番
469-7774
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
胸囲(cm)
130
股下(cm)
82
総丈(cm)
175
表面抵抗値(Ω)
10
6〜9
/□
裄丈(cm)
96
アズワン品番
1-3935-14
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※マスク・手袋・靴は別売です。