アズピュア キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75359462 品番 TC
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080

伝導糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。

サイズフリー 材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ) グレードクラス1000〜10000 表面抵抗値(Ω)105〜9/□ アズワン品番1-2278-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:396
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75359453
2025-11-21
用途:
蕎麦打ち
白石歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

写真では真っ白に見えましたが、薄い色の入った線がありました。調理用に出来ると記載がありましたので購入しましたが、真っ白でないとの記載が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする