アズピュア クッションフード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75359523 品番 SFC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310

伝導糸入りのため制電環境に適しています。
頭頂部を保護するクッションパッド付きです。

サイズL 仕様クラス100対応 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ) 表面抵抗値(Ω)106〜9/□ アズワン品番2-2125-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする