アズピュア クッションフード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード75359532 品番SFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

伝導糸入りのため制電環境に適しています。
頭頂部を保護するクッションパッド付きです。

サイズM 仕様クラス100対応 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ) 表面抵抗値(Ω)106〜9/□ アズワン品番2-2126-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする