※着用例
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の 上着 クリーンウェア
アズピュア クリーンジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
L
注文コード
75359611
品番
SSJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,070
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
色
ピンク
サイズ
L
仕様
袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
胸囲(cm)
114
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69.5
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□
アズワン品番
2-4929-02
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。