アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75359873 品番 SH
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,761
販売価格(税別)
2,510
サイズ2L 仕様クラス100対応 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ) 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ アズワン品番1-2315-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75359882
2022-11-28
用途:
クリーンルーム内の組立作業
建設業・工事業

大き目なサイズを購入しましたが、頭のサイズをある程度調整できるので
使いやすかったです。

対象商品:
75360004
2016-06-06
用途:
クリーンルーム作業

概ね問題はありません。
眼鏡をかけていますが、特にかけにくい等の問題はありませんでした。
購入時は、サイズに注意した方が良いです。
私はLサイズを購入しましたが、半導体工場では内側にマスクを付けるので、若干息苦しさがあります。少し大き目にすることで、マスクを付けた時の苦しさを軽減できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75359873
2015-12-21
用途:
クリーンルーム内作業
製造業

特に問題はないです。安いので買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする