アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の ズボン クリーンウェア
アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
色
ピンク
注文コード
75360196
品番
SSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
裾ゴムなし
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
64
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□
アズワン品番
2-4933-01
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。