解像度(標準)1280×720、(対応)フルHD(1920×1080)
明るさ(Lm)100ANSI
投影方式LCD方式
アスペクト比16:9、4:3
コントラスト比3000:1
色ホワイト
質量(kg)1.2
光源LED
光源寿命30000時間以上
補正機能(台形補正)手動:レバー上下±10° システム上下±30°、自動:上下±30°
対応フォーマット画像:JPEG、PNGなど、動画:MP4、MOVなど、音声:MP3、WMAなど
OS非搭載
インターフェイス入力:HDMI、USB2.0、VGA、SDカード、AV 出力:3.5mm AUX
スピーカー8Ω 2W×2
騒音レベル(dB(A))40以下
電源AC100-240V、50/60Hz(バッテリー非搭載)
消費電力(W)50
適合機器USBメモリー、SDカード
付属品リモコン、電源ケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、高さ調節用ネジ、取扱説明書(保証書)
主な用途家庭用
設置方式ポータブル
入力端子HDMI、USB2.0、VGA、SDカード、AV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×170×95
仕様投影サイズ:40〜170インチ、最短焦点距離/投影サイズ:142cm/40インチ、投影モード:正面投影、反転投影、天吊り投影、天吊り反転投影