EACM6WE10ARMC-G 電動シリンダ EACシリーズ オリエンタルモーター 75361399

電動シリンダ EACシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可お客様組立品24日以内出荷とは
ストローク100 mm
内容量1台注文コード75361399品番EACM6WE10ARMC-G
参考基準価格(税別)¥103,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
質量(kg)
可搬(水平):-60、可搬(垂直):-28、アクチュエータ部:5.2
ストローク
100 mm
品名
搭載モーター部:ARM66MC
保持力
400 N
推力(N)
-400
仕様
押し当て力:500 N
その他
最小移動量(出荷時):0.006 mm
取付角寸法
60 mm×156 mm
精度
繰り返し位置決め:±0.02 mm
モーター
搭載:αSTEP ARシリーズ
分解能
モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可
駆動方式
ボールねじ
入力電流(A)
電磁ブレーキ部:0.25
リード(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(mm/s)
300
動的許容モーメント(N・m)
MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0
入力電圧
電磁ブレーキ部:DC24 V±5%
電磁ブレーキ
有り
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
有り
シャフトガイドカバー
有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする