DR28R1A03-AZAKR-P コンパクト電動シリンダ DRシリーズ オリエンタルモーター 75361426

コンパクト電動シリンダ DRシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
ストローク
30 mm
タイプ
ロッドタイプ
注文コード
75361426
品番
DR28R1A03-AZAKR-P
参考基準価格(税別)¥104,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
質量(kg)
アクチュエータ部:0.26
ストローク
30 mm
タイプ
ロッドタイプ
ねじ
ボールねじ:無し
取付角寸法
28 mm
ねじの種類
ボール:転造
精度
繰り返し位置決め:±0.01 mm
モーター
搭載:αSTEP AZシリーズ
対応
ガイド:無し
ケーブル
右方向
リード(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロストモーション(mm)
0.05
推力(N)
-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする