- 質量(kg)
- アクチュエータ部:0.27
- ストローク
- 30 mm
- タイプ
- ガイド付タイプ
- 取付角寸法
- 28 mm
- 精度
- 繰り返し位置決め:先端部: ±0.003 mm、上部: ±0.01 mm
- ねじの種類
- ボール:精密
- 対応
- ガイド:有り、調整ノブ:有り
- 巻線抵抗(Ω/相)
- 1.1±10%
- リード(mm)
- 1
- 静的許容モーメント(N・m)
- MP: 0.13, MY: 0.07, MR: 0.3 ※
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ロストモーション(mm)
- 0.02以下
- 動的許容モーメント(N・m)
- MP: 0.13, MY: 0.07, MR: 0.3 ※
- 電磁ブレーキ
- 無し