※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
アズピュア クリーングリップ手袋 指先コート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
75362217
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・低発塵性に優れたハイスペック手袋。
サイズ
S
材質
繊維部/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/PU(ポリウレタン)
全長(mm)
210
入数(双)
10
機能
耐久性・低発塵性
コーティング
指先コート
色(手首部)
黄
アズワン品番
2-2151-03