アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋
アズピュア(アズワン)の 合成繊維 クリーンルーム用手袋
アズピュア シームレスグローブSESL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1双×10袋)
注文コード
75362375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,979
販売価格(税別)
¥
5,435
バスケットに入れる
無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。
耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。
裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。
サイズ
S
材質
表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル
厚さ(mm)
約0.3
全長(mm)
約250
入数(双)
10
機能
耐摩耗性・透湿性
左右区別
左右兼用
アズワン品番
2-2124-03
クラス
クラス100対応