アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 使いきり手袋
アズピュア(アズワン)の ニトリルゴム ディスポ手袋
アズピュア ニトリル手袋SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
75362533
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
サイズ
M
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.13(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
入数(枚)
1000
規格
食品衛生法適合
表面抵抗値(Ω)
1×10
10
/□≦
左右区別
左右兼用
アズワン品番
1-2252-52
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス