アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
アズピュア ラテックス手袋U (ピュアパック・全面エンボス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
75362752
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
仕様
ダブルクロリネーション
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
入数(枚)
1000
左右区別
左右兼用
アズワン品番
1-4775-52
クラス
クラス100
粉有無
パウダーフリー
エンボス加工
全面エンボス加工
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75362752
-
75692813
-
アズピュアラテックス手袋U ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)
1箱(100枚×10袋)
¥
38,808
税込
¥
42,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です