- アズピュア ラテックス手袋U (ピュアパック・全面エンボス) アズワン 75362761

- アズピュア ラテックス手袋U (ピュアパック・全面エンボス) アズワン 75362761 - アズピュア ラテックス手袋U (ピュアパック・全面エンボス) アズワン 75362761

アズピュア ラテックス手袋U (ピュアパック・全面エンボス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10袋) 注文コード75362761 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 仕様ダブルクロリネーション 材質天然ゴム 厚さ(mm)約0.14(手の平) 全長(mm)約300(12インチ) 入数(枚)1000 左右区別左右兼用 アズワン品番1-4775-53 クラスクラス100 粉有無パウダーフリー エンボス加工全面エンボス加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75362761 - 75692829 - アズピュアラテックス手袋U ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) アズピュアラテックス手袋U ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) 1箱(100枚×10袋) 38,808 税込42,689 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする