オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・タイプ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ストローク
30 mm
タイプ
テーブルタイプ
注文コード
75362948
品番
DR28T1A03-AZAKL-F
参考基準価格(税別)
¥129,700
販売価格(税込)
¥141,878
販売価格(税別)
¥
128,980
バスケットに入れる
質量(kg)
アクチュエータ部:0.42
ストローク
30 mm
タイプ
テーブルタイプ
ねじ
ボールねじ:無し
取付角寸法
28 mm
ねじの種類
ボール:転造
精度
繰り返し位置決め:±0.01 mm
モーター
搭載:αSTEP AZシリーズ
対応
ガイド:有り
ケーブル
左方向
リード(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロストモーション(mm)
0.05
推力(N)
-40