アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンワイパー
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
アズピュア プロプレアクロスII
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
75363757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,832
販売価格(税別)
¥
7,120
バスケットに入れる
極細分割繊維を採用しているため、優れた拭き取り効果を発揮します。
端面を特殊加工しているため、発塵を抑えます。
サイズ(mm)
200×200
用途
クリーンルーム用雑巾です。
材質
ポリエステル67%、ナイロン33%
質量(g/m
2
)
210
アズワン品番
1-7279-51
切断方法
ヒートカット
注意
※クラス100で使用する際は、洗浄してからご使用ください。