アックスブレーン
アックスブレーンの ハンマー
アックスブレーンの 電工ハンマー
電工ダクターハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75364414
品番
ADH-17
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
275
材質(柄部)
スチール
主な用途
電気・設備工事用
質量(g)
430
ソケットサイズ(mm)
17
ソケット長さ(mm)
50
用途
ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!