曜日別特売
FM010 ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH TOWA(東和コーポレーション) 75366211

メイン画像

FM010 ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH TOWA(東和コーポレーション) 75366211
FM010 ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH TOWA(東和コーポレーション) 75366211
FM010 ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH TOWA(東和コーポレーション) 75366211

ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番711-0616
内容量1袋(2本)注文コード75366211品番FM010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ワーク傷の発生を抑制します。
高い耐久性を保持しています。
被せるだけで簡単に使用できます。
高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。
着座異常を抑制します。
ティーチングの再設定を抑制します。
油、クーラント環境適応します。

用途
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
クーラント環境用に。
トラスコ品番711-0616材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200幅(mm)18厚さ(mm)1.2ブラック内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
※本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめします。
※機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする