コバルト鉄工ドリル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)1.1 注文コード75366277 品番ACD011
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はドリル径など121種類から選べます 他の種類を見る

鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。

ドリル径(Φmm)1.1 溝長(mm)14 全長(mm)36 シャンク径(Φmm)1.1 用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75366261
2016-07-28
用途:
セットの補填用

20年以上前に購入したセットの中の1本(直径1mm)が作業中のミスで折れてしま
いましたので、その補填用として購入しました。長さも元のものと丁度同じで、
ケースにピッタリ収まりました。材質も同じ HSS と書かれていました。
モノタロウさんの品揃えの多さにはいつも大変助かっています。

対象商品:
75366837
2014-02-04
用途:
タップ用の下穴開け
自動車・二輪車・自転車関連業

8mm-1.25のボルト穴をタップでたてるときには通常6.8mmのドリルで下穴を開けますが、相手がアルミの場合だと、わずかに大きくて、ボルトを入れると少しガタが大きいときがあります。そんな場合に、この6.7mmのドリルで下穴を開けると、非常に具合がいいです。ただ、タップを入れるのが少しきついので、注意が必要で、タッピングオイルをたっぷり使うのも必須です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする