洗濯機 置き台 キャスター付き (たて・よこ伸縮式)

(8件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75366699 品番STD-D20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。
洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595-785×430-615×100 用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック 付属品滑り止めパット(洗濯機用×4枚、キャスター用×4枚) 材質本体:ABS樹脂、ジョイントパイプ:スチール(クロムめっき)、キャスター:ポリ塩化ビニル樹脂 質量(kg)2 耐荷重(kg)120 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 組立時間約10-20分 適合寸法(cm)洗濯機:幅51-70×奥行43-52.5 アジャスター内側2か所 商品タイプキャスター付 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)595-785×430-615×100
取扱説明書:(1.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68992778
2024-05-30
用途:
洗濯機のかさ上げ
製造業

洗濯機の買い替えも兼ねて購入しました。
今までコンクリートブロックでかさ上げしていましたが、重くて移動ができないのでキャスター付きのものにしたので床のお掃除もラクです

対象商品:
68992778
2024-04-15
用途:
洗濯機置き台
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

取扱が容易でした。価格も大変安いです。耐久性はこれからです。

対象商品:
68992778
2023-08-03
用途:
大型機械の移動時
製造業

思いのほか頑丈そうな見た目をしています。凹凸がないので会社ではコピー機の土台にしてます。おかげさまでメンテンナンス時の掃除なども楽になりました。

対象商品:
68992778
2023-08-01
用途:
作業台の移動用
その他業種

組み立ても簡単で、思っていたよりしっかりしており満足しています。

対象商品:
68992778
2020-09-24
用途:
洗濯機の台を2台(実家と自宅)とも購入しこれにした
教育・研究機関

伸縮式だったので、どちらにもぴったり合いスペースが空いたので別の収納も出来るようになりました

対象商品:
68992778
2020-06-04
用途:
洗濯機用に購入したが使い出が良いので印刷機の下にも使用した
宗教法人廣度寺 様 (その他業種)

満足しているが、キャスター台も同時に販売してくれたならフローリングの凹みができなくて嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
68992778
2019-03-01
用途:
パン無しの洗濯機の台車として
農・林・水産業

洗濯機のサイズに合せて台車の幅がとても簡単に調節出来大変便利である。
洗濯機以外の置台(台車)としても活用ができそうだ。

対象商品:
68992778
2017-10-26
用途:
湯洗浄が出来るように室内を移動させる目的で使用
建設業・工事業

動きはスムーズ。組み立て簡単で車輪2つにストッパーあり固定出来ます。薄めスポンジ4つ付いていてタイヤ下に敷いて使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする