アックスブレーン
アックスブレーンの 切断
アックスブレーンの 切断砥石
アックスブレーンの 金属用
切断砥石「黄金」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75367494
品番
ACG-105
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
用途
一般鋼、ステンレスの切断砥石。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
105×2.0×15
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
主要切断材料
一般鋼、ステンレス