切断砥石黄金「極薄1mm」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード75367503 品番ACG-105S
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適! シャ-プな切れ味、極薄1mmタイプ!

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 寸法(mm)105×10×15 主要切断材料一般鋼、ステンレス 用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする