切断砥石「黄金」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード75367512 品番ACG-125
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。 寸法(mm)125×2.0×22 主要切断材料一般鋼、ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする