チョイハキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75367591 品番ACH-M
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

運送、引っ越し等の作業に向いてます。甲部、底部とも伸縮素地を使用しているので、足にフィットします。携帯用ポ-チ付。

ブルー サイズ(cm)23〜25 用途室内専用履き物。 サイズM 種類作業靴 機能伸縮性
注意
※靴を脱いで使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-09-06
用途:
フローリング上での安全作業

材質、縫製はよく、グリップも抜群ですが、底部分の削れが早すぎ、2,3ヶ月で普通の靴下になってしまいました。せめて5mmくらい欲しいですね。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
75367607
2016-05-06
用途:
家具搬出時
その他業種

フローリング床でも滑らず、履き心地が非常に良いです。
また、追加で購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする