アックスブレーン
アックスブレーンの グリース
アックスブレーンの グリーススプレー
スプレーグリス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
75367625
品番
SGA-300
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
用途
高耐熱スプレ-グリス。
色
無色
容量(mL)
300
使用温度範囲(℃)
0.5〜42.1
増ちょう剤
イソヘキサン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性