メイン画像
NEW STAR
STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75367927
品番
PF-183-N01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。
用途
開戸用
トラスコ品番
708-7724
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
224
色
シルバー
高さ(mm)
124
奥行(mm)
96
適合扉質量(kg)
65以下