メイン画像
NEW STAR
STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75367936
品番
PS-7002AW-N52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
用途
開戸用
トラスコ品番
708-7723
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
230
色
バーントアンバー
高さ(mm)
108
奥行(mm)
102
適合扉質量(kg)
45以下