ミヅシマ工業
玄関マットちどり格子専用エッジングロール
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
75368390
品番
5810020
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マットちどり格子に取付け可能なスロープエッジです。
トラスコ品番
711-4611
材質
塩化ビニール
幅(mm)
75
厚さ(mm)
13
色
グレー
高さ(mm)
13
長さ(m)
10
短辺(mm)
75
長辺(mm)
10000
注意
※マットちどり格子本体が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません