アックスブレーン
アックスブレーンの 水平器・水準器・墨出器
アックスブレーンの 水準器/水平器
アックスブレーンの 水平器・レベル
設備レベル(黒・青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75368483
品番
DSE-100BB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
呼び寸法(mm)
100
精度(mm/m)
±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)
0.50mm/m=0.0286°
用途
設備レベル。
色
ブラック(本体)、ブルー(気泡管)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
16.0×43.0×100
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
材質(カバー)
ABS樹脂