曜日別特売
DKE-95 電工ケガキゲージ アックスブレーン 75368544

電工ケガキゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75368544品番DKE-95
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。

用途
電工ケガキゲ-ジ。
感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-10-15
用途: 腰袋に入れておいたら
建設業・工事業

まだ一度も使ってないのに腰袋から落ちて、角の薄い部分が大きく欠けてしまった。
もう使う気になれず、ゴミ箱行きとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする