新ダイワ
新ダイワの 電動工具 本体
新ダイワの 切断/曲げ
新ダイワの 高速切断機
チップソーカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75369402
品番
LA305-C
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
単相100
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1500
刃物外径(mm)
307
コード長さ(m)
4
消費電力(W)
1400
刃物内径(mm)
25.4
付属品
スパナ
電流(A)
15
対応材質
鉄工用/樹脂用
本体質量(kg)
19.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
574×340×340
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
118.3
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100×60
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70