新ダイワ
新ダイワの 切断
新ダイワの 切断機用カッター(チップソー)
防塵カッター用超硬チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75369524
品番
CT110-SUS
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
112
内径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.4
刃数
40
適合機種
B11N-F
適合切断材
ステンレス