新ダイワ
新ダイワの 切断
新ダイワの 切断機用カッター(チップソー)
防塵カッター用超硬チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75369533
品番
CT180-SUS
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
内径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.8
刃数
56
適合機種
B18NU-F、B18N-F
適合切断材
ステンレス