IEG1600M-Y インバータ発電機(防音型) 新ダイワ 75369655

インバータ発電機(防音型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75369655 品番IEG1600M-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000
周波数(Hz)発電機:50、60 定格電圧(V)発電機:単層100 定格電流(A)発電機:16 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)51.5〜61 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 燃料タンク容量(L)4.2 連続運転時間(h)4.2[10.512] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル・防音 定格出力(kVA)発電機:1.6 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3(3.1)/4500 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20i

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする